Klips W-QUICLIP PLUS
Klips W-QUICLIP PLUS - 1
Klips W-QUICLIP PLUS - 2
Klips W-QUICLIP PLUS - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Klips W-QUICLIP PLUS

Do DIGA® CS-1 i DIGA® CS-2 Power

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
Zamykane zaciski



Duże siły utrzymujące



Odporność na temperaturę od -25°C do +80°C (do +110°C przez krótki czas)



Do różnych gwoździarek gazowych



Łatwe mocowanie boczne do gwoździarki gazowej DIGA® CS



Wszystkie rozmiary mogą obsługiwać różne średnice



Materiał: Poliamid 6



Otwórz przelotowy Ø 5 mm


Można również montować konwencjonalnie za pomocą otworu przelotowego z kotwami wbijanymi lub wkrętami do płyt wiórowych.