Ścisk do elementów płaskich
Ścisk do elementów płaskich - 1
Ścisk do elementów płaskich - 2
Ścisk do elementów płaskich - 3
Ścisk do elementów płaskich - 4
Ścisk do elementów płaskich - 5
Ścisk do elementów płaskich - 6
Ścisk do elementów płaskich - 7
Ścisk do elementów płaskich - 8
Ścisk do elementów płaskich - 9

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Ścisk do elementów płaskich

Zacisk otwierany i rozciągany tylko jedną ręką
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
Zacisk pozwala lepiej podtrzymywać obrabiane elementy


Siła ściskająca 150 kg



Wyjątkowo wygodna budowa uchwytu


  • Uchwyt dwuelementowy formowany natryskowo

  • Nie trzeba przekładać rąk, aby np. otworzyć zacisk

  • Zacisk może być z łatwością zwolniony


Funkcja rozszerzania zwiększa wszechstronność


Łatwe przekształcenie dzięki szybkiej regulacji za pomocą przycisku



Stałe i przesuwne listwy z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym


Mocna budowa zapewnia długą żywotność



Funkcja rozpórki zwiększa wszechstronność


Zacisk może być używany na stole



Zakres dostawy:


  • 1 x ścisk do elementów płaskich (w tym szczęki zaciskowe do elementów płaskich)

  • 2 x uniwersalna szczęka zaciskowa do stosowania jako wszechstronny zacisk jednoręczny