Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zacisk dźwigara Typ BD
Zacisk dźwigara Typ BD - 1
Zacisk dźwigara Typ BD - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zacisk dźwigara Typ BD

Stal ocynkowana ogniowo, materiał: Żeliwo sferoidalne (żeliwo z kulkami grafitowymi)

  • Materiał: Żeliwo sferoidalne (żeliwo z grafitem kulkowym)
  • Zgodne z ROHS: Tak
  • Powłoka: Cynkowana ogniowo
  • Inna norma: WN 485-2

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Przeznaczone do śruby Odległość od końca zacisku 2 do środka otworu Odległość od końca zacisku do środka otworu Szerokość Ilość OP
Cena/OP
04851410
M10 4 mm 12 mm 29 mm
04851408
M8 5 mm 9 mm 22 mm
04851412
M12 6,5 mm 15 mm 31,5 mm
04851416
M16 8 mm 17 mm 41 mm
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
Ma płaską powierzchnię, aby można było całkowicie dokręcić nakrętkę lub łeb śruby

Uwaga

Zacisk dźwigara jest używany do montażu na krawędziach. Zaciska się on wokół krawędzi kołnierzy profili i wsporników.



Zacisk dźwigara nie nadaje się do obciążeń poprzecznych!



{63}Zalecane obciążenie rozciągające{64}
{65}Wartości mają zastosowanie do połączenia zaciskowego (4 śruby), z ładunkiem w kierunku osi śruby.{66}