Pneumatyczne bezpieczne złącze WSafe® 4000 ze złączką komfortową

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Pneumatyczne bezpieczne złącze WSafe® 4000 ze złączką komfortową

Złącze pneumatyczne wyznaczające standardy w zakresie bezpieczeństwa i wydajności podczas podłączania przewodów pneumatycznych PU.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Optymalne zasilanie sprężonym powietrzem i dostarczanie energii do odbiorników pneumatycznych


Zawór optymalizacji przepływu ułatwiający duży przepływ, do 4000 l/min, i uzyskanie maksymalnego ciśnienia roboczego 16 bar. Pozwala to uzyskać wyższą wydajność oraz zmniejszyć koszty energii dla użytkownika.



Wysoki stopień ochrony i odporność na korozję nawet w trudnych warunkach


Powierzchnie zewnętrzne chromowane, niklowane lub ocynkowane.



Duża trwałość


Tuleja blokująca ze stali hartowanej



Bezpieczne odłączanie jedną ręką


Złącze bezpieczne z jednostopniowym procesem rozłączania ułatwia rozłączanie jedną ręką poprzez odciągnięcie tulei blokującej. Automatyczne rozszczelnienie złącza z zabezpieczeniem przed odbijaniem przewodu.



Złącze jest zgodne z innymi złączkami do sprężonego powietrza


Złączki serii 4000 są zgodne z normą europejską; szerokość znamionowa: 10,4 mm.