Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Asort. złączek z tworzywa sztucznego do węży
155 elementów w walizce systemowej. 18 rozmiarów do średnicy wewnętrznej węża 3–6 mm
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów


Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zakres dostawy:
- 10 x złączka przewodu, prosta do Ø 3 mm
- 10 x złączka przewodu, prosta do Ø 4 mm
- 10 x złączka przewodu, prosta do Ø 5 mm
- 10 x złączka przewodu, prosta do Ø 6 mm
- 5 x złączka przewodu do prostej złączki redukcyjnej 4–3 mm
- 5 x trójnik redukcyjny 3–4–3 mm
- 10 x złączka przewodu elastycznego — Ø 3 mm
- 10 x złączka przewodu elastycznego — Ø 4 mm
- 10 x złączka przewodu elastycznego — Ø 5 mm
- 10 x złączka przewodu elastycznego — Ø 6 mm
- 5 x złączka przewodu do prostej złączki redukcyjnej 6–4 mm
- 10 x trójnik redukcyjny 4–6–4 mm
- 10 x złączka Y przewodu elastycznego — Ø 3 mm
- 10 x złączka Y przewodu elastycznego — Ø 4 mm
- 10 x złączka Y przewodu elastycznego — Ø 5 mm
- 10 x złączka Y przewodu elastycznego — Ø 6 mm
- 10 x złączka przewodu do prostej złączki redukcyjnej 8–4 mm
- 10 x trójnik redukcyjny Y 4–6–4 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!