Złącze komfortowe ze złączką wtykaną Seria 2000
Złącze komfortowe ze złączką wtykaną Seria 2000 - 1
Złącze komfortowe ze złączką wtykaną Seria 2000 - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Złącze komfortowe ze złączką wtykaną Seria 2000

Do przewodów PU firmy Würth

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Wysoki przepływ, do 2100 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar.


Optymalne dostarczanie sprężonego powietrza i wykorzystanie go przez urządzenia przekłada się na wyższą wydajność i niższe koszty energii.



Szczelne połączenia


Niski pobór mocy i wysoka wydajność



Złączki ze stali hartowanej


Maksymalna obciążalność i wysoka trwałość.



Powierzchnie zewnętrzne chromowane, niklowane lub ocynkowane.


Duża odporność na korozję, ochrona nawet w wymagających warunkach.



Złączki serii 2000 są zgodne z normą europejską; szerokość znamionowa: 7,6 mm.


Profile Euro są zgodne z innymi złączkami sprężonego powietrza



Materiał: Stal