Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Termokurczliwe złącze zaciskowe, płaska tuleja wtykowa HIGH-END
Osłony termokurczliwe Crystal ClearTM umożliwiają optymalne monitorowanie stanu połączenia.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Proces obkurczania szybszy o 40%
Oszczędność czasu
Niska temperatura obkurczania: +300°C
Małe ryzyko uszkodzenia złącza i izolacji przewodu
Unikać miejscowego przegrzania rury termokurczliwej.
Zgodność z wymogami RoHS
Połączenia chronione przed pyłem i wilgocią. Dobra lub bardzo dobra odporność na benzynę, elektrolit akumulatorowy, olej napędowy, olej silnikowy, środki zabezpieczające przed zamarzaniem, płyn hamulcowy, roztwór soli 5%, alkohol izopropylowy.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!