Końcówka wtykowa S 4000 FT

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Końcówka wtykowa S 4000 FT

Seria 4000 z gwintem wewnętrznym
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
Wysoki przepływ, do 3900 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar


Optymalne dostarczanie energii do odbiorników pneumatycznych



Złączki ze stali hartowanej


Maksymalna obciążalność i wysoka trwałość



Szczelne połączenia


Małe zużycie energii i duża wydajność



Powierzchnie zewnętrzne chromowane, niklowane lub ocynkowane.


Wysoka odporność na korozję, ochrona nawet w wymagających warunkach



Złączki serii 4000 są zgodne z europejską normą 10.4.


Zgodność z innymi złączkami do sprężonego powietrza