Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klamka A 302
Szybszy montaż, ponieważ czworokątny sworzeń jest już wstępnie zmontowany dla drzwi o grubości 40 mm.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów



Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Dobrze osadzone obrotowo klamki z jednostronną sprężyną powrotną linki na rozecie podstawowej z tworzywa sztucznego
Zapewnia to powrót klamki drzwi do położenia poziomego po zwolnieniu nacisku
Łatwy montaż rozety
Druga klamka drzwi jest zakładana dopiero po zamontowaniu obydwu rozet, zapewniając trwałe połączenie.
Obustronny montaż za pomocą śrub metrycznych i krzywki pomocniczej
Najlepsze z możliwych mocowanie rozety
Wstępnie zmontowany sworzeń kwadratowy ■ 8 mm można zwolnić i w razie potrzeby przesunąć.
Klucz klasyfikacji: 3 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | A
Kategoria zastosowania: 3
Stałe działanie: 7
Masa drzwi: -
Ognioodporność: 0
Bezpieczeństwo: 1
Odporność na korozję i temperaturę: 4
Zabezpieczenie antywłamaniowe: 0
Typ wersji: A
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Do prywatnych pomieszczeń mieszkalnych, obszarów wewnętrznych np. w drzwiach wewnętrznych biurowych, w drzwiach wejściowych do WC/łazienek i mieszkań
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!