Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Klamka A 313
Klamka A 313 - 1
Klamka A 313 - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Klamka A 313

Kształt L, zgięta

  • Materiał: Stal szlachetna A2, 1.4301
  • Stopień połysku: Błyszczące
  • Powłoka: Bez osłony
  • Przeznaczone do drzwi o grubości min./maks.: 38-42 mm
  • Kierunek DIN: DIN R/L
  • Normy: EN 1906, DIN 1906
  • Długość uchwytu: 141 mm
  • Średnica uchwytu: 21 mm
  • Średnica rozety: 55 mm
  • Rozstaw otworów: 38 mm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Materiał Stopień połysku Powłoka Przeznaczone do drzwi o grubości min./maks. Ilość OP
Cena/OP
0687150140
Stal szlachetna A2, 1.4301 Błyszczące Bez osłony 38-42 mm
1 szt.
0687150141
Stal szlachetna A2, 1.4301 Błyszczące Bez osłony 38-42 mm
1 szt.
0687150143
Stal szlachetna A2, 1.4301 Błyszczące Bez osłony 38-42 mm
1 szt.
0687150142
Stal szlachetna A2, 1.4301 Błyszczące Bez osłony 38-42 mm
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
Materiał: Stal nierdzewna (1.4301)



Złączka zgodna z normą DIN EN 1906, klasa 3.



Klamka montowana uchylnie ze sprężyną powrotną na rozecie podstawy z tworzywa sztucznego, wersja uniwersalna prawo/lewo-stronna


Zapewnia, że klamka powróci do pozycji poziomej po naciśnięciu



Bezobsługowa, samosmarująca prowadnica klamki z tworzywa sztucznego



Mocowanie wyłącznie przy pomocy krzywek wsporczych


Doskonałe mocowanie rozety



W drzwiach wewnętrznych, w drzwiach do łazienek, mieszkań i w drzwiach budynków


Umożliwia wyposażenie całych mieszkań i budynków



Wersja do łazienki/toalety z czerwono-białym wskaźnikiem


Wskazuje, czy łazienka/toaleta jest wolna, czy zajęta



Zakres dostawy:


  • 2 x klamki zamontowane na stałe na rozecie podstawy, z rozetą pokrywy

  • 2 x rozeta podstawy z rozetą pokrywy

  • 4 x śruby z łbem wpuszczanym z gniazdem krzyżowym zgodne z DIN 965 M5 x 30 mm, ocynkowane

  • 4 x specjalne nakrętki tulei M5, ocynkowane

  • 2 x wkręty ustalające DIN 914 M6 x 8 A2

  • 1 x klucz imbusowy, 3 mm

  • 1 x instrukcje montażu

Złączka zgodna z normą DIN EN 1906, klasa 3

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.