Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Klamka Kształt A 315 GE
Klamka  Kształt A 315 GE - 1
Klamka  Kształt A 315 GE - 2
Klamka  Kształt A 315 GE - 3
Klamka  Kształt A 315 GE - 4

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Klamka Kształt A 315 GE

Szybszy montaż, ponieważ czworokątny sworzeń jest już wstępnie zmontowany dla drzwi o grubości 40 mm.

  • Sprawdzone pod kątem niepalności: Nie
  • Technika magazynowania: Klamka stała, Mocowane za pomocą sprężyny
  • Materiał: Stal szlachetna A2, 1.4301
  • Stopień połysku: Błyszczące
  • Przeznaczone do drzwi o grubości min./maks.: 38-45 mm
  • Kierunek DIN: DIN R/L
  • Normy: EN 1906
  • Kategoria zastosowania: Klasa 3
  • Deklaracja zgodności środowiskowej produktu: Tak
  • Rodzaj montażu: Ciągłe mocowanie
  • Grubość elementu czworokątnego: 8 mm
  • Głębokość włożenia: 60 mm
  • Długość uchwytu: 145 mm
  • Średnica uchwytu: 21 mm
  • Średnica montażowa klamki drzwiowej: 17,8 mm
  • Wysokość uchwytu wraz z rozetą/szyldem: 86 mm
  • Rozeta/kształt osłony: Rozeta okrągła
  • Średnica rozety: 55 mm
  • Grubość rozety: 8 mm
  • Średnica krzywki: 8 mm
  • Rozstaw otworów: 38 mm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Wycięte otwory Wersja mocowania Przeznaczone do Dystans(od klamki do zamka) Ilość OP
Cena/OP
0687150160
KI Uchwyt/uchwyt Drzwi biurowe, Drzwi operacyjne, Drzwi wewnętrzne 72 mm
1 szt.
0687150161
WC/łazienka z czerwonym/białym stojakiem Uchwyt/uchwyt Drzwi do WC i łazienki 78 mm
1 szt.
0687150162
PZ Uchwyt/uchwyt Drzwi biurowe, Drzwi operacyjne, Drzwi wejściowe do mieszkania, Drzwi wewnętrzne 72 mm
1 szt.
0687150163
PZ Uchwyt/pokrętło Drzwi biurowe, Drzwi operacyjne, Drzwi wejściowe do mieszkania 72 mm
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
Dobrze osadzone obrotowo klamki z jednostronną sprężyną powrotną linki na rozecie podstawowej z tworzywa sztucznego


Zapewnia to powrót klamki drzwi do położenia poziomego po zwolnieniu nacisku



Łatwy montaż rozety


Druga klamka drzwi jest zakładana dopiero po zamontowaniu obydwu rozet, zapewniając trwałe połączenie.



Obustronny montaż za pomocą śrub metrycznych i krzywki pomocniczej


Najlepsze z możliwych mocowanie rozety

Uwaga

Wstępnie zmontowany sworzeń kwadratowy ■ 8 mm można zwolnić i w razie potrzeby przesunąć.

Klucz klasyfikacji: 3 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | A


Kategoria zastosowania: 3


Stałe działanie: 7


Masa drzwi: -


Ognioodporność: 0


Bezpieczeństwo: 1


Odporność na korozję i temperaturę: 4


Zabezpieczenie antywłamaniowe: 0


Typ wersji: A

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian wymiarów. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.