Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Klamka A 323
Klamka  A 323 - 1
Klamka  A 323 - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Klamka A 323

Kształt L z końcówką kulową

  • Materiał: Stal szlachetna, AISI 304
  • Stopień połysku: Błyszczące
  • Przeznaczone do drzwi o grubości min./maks.: 38-42 mm
  • Kierunek DIN: DIN R/L
  • Normy: EN 1906, DIN 1906
  • Kategoria zastosowania: Klasa 3
  • Długość uchwytu: 136 mm
  • Średnica uchwytu: 21 mm
  • Średnica rozety: 55 mm
  • Rozstaw otworów: 38 mm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Materiał Stopień połysku Przeznaczone do drzwi o grubości min./maks. Kierunek DIN Ilość OP
Cena/OP
0687150240
Stal szlachetna, AISI 304 Błyszczące 38-42 mm DIN R/L
1 szt.
0687150243
Stal szlachetna, AISI 304 Błyszczące 38-42 mm DIN R/L
1 szt.
0687150242
Stal szlachetna, AISI 304 Błyszczące 38-42 mm DIN R/L
1 szt.
0687150241
Stal szlachetna, AISI 304 Błyszczące 38-42 mm DIN R/L
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
Materiał: Stal nierdzewna (1.4301)



Klamka montowana uchylnie ze sprężyną powrotną na rozecie podstawy z tworzywa sztucznego, wersja uniwersalna prawo/lewo-stronna


Zapewnia, że klamka powróci do pozycji poziomej po naciśnięciu



Bezobsługowa, samosmarująca prowadnica klamki z tworzywa sztucznego



Mocowanie wyłącznie przy pomocy krzywek


Doskonałe mocowanie rozety



Wersja do łazienki/toalety z czerwono-białym wskaźnikiem


Wskazuje, czy łazienka/toaleta jest wolna, czy zajęta



Zakres dostawy:


  • 2 x klamki zamontowane na stałe na rozecie podstawy, z rozetą pokrywy

  • 2 x rozeta podstawy z rozetą pokrywy

  • 4 x śruby z łbem wpuszczanym z gniazdem krzyżowym zgodne z DIN 965 M5 x 30 mm, ocynkowane

  • 4 x specjalne nakrętki tulei M5, ocynkowane

  • 2 x wkręty ustalające DIN 914 M6 x 8 A2

  • 1 x trzpień kwadratowy/wrzeciono klamki 8 mm, ocynkowany

  • 1 x klucz imbusowy, 3 mm

  • 1 x instrukcja montażu

Złączka zgodna z normą DIN EN 1906, klasa 3

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!