Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Specjalny trzpień kwadratowy 8 mm zamocowany na stałe w klamce po jednej stronie
- Składowanie: Po obu stronach z łożyskiem z tworzywa sztucznego w rozecie podstawy
- Mocowanie: Kompletne z wkrętami do płyt wiórowych zapewniające doskonałe mocowanie rozety
- Cechy: Klamka z ciągłym rdzeniem stalowym
- Wysoki stopień odporności na rozpuszczalniki
- Nie elektryzuje się
- Kształt nie ulega zmianie w wysokich i niskich temperaturach (od -40°C do +100°C)
- Bez wpływu na zdrowie lub higienę
Specjalny trzpień kwadratowy 8 mm jest zamocowany na stałe w klamce po jednej stronie.
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Można używać w prywatnych pomieszczeniach mieszkalnych np. w drzwiach wewnętrznych, w drzwiach wejściowych do łazienek, mieszkań
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!