Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Klamka Poliamid
Klamka Poliamid - 1
Klamka Poliamid - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Klamka Poliamid

Średnica 23

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10

Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu

Specjalny trzpień kwadratowy 8 mm zamocowany na stałe w klamce po jednej stronie



Składowanie: Z łożyskiem z tworzywa sztucznego w rozecie podstawy po obu stronach



Mocowanie: Kompletne mocowanie za pomocą wkrętów do płyt wiórowych


Doskonałe mocowanie rozety



Cechy: Klamka z ciągłym rdzeniem stalowym



Wysoki stopień odporności na rozpuszczalniki



Nie elektryzuje się



Kształt nie ulega zmianie w wysokich i niskich temperaturach (od -40°C do +100°C)



Bez wpływu na zdrowie lub higienę

Uwaga

Specjalny trzpień kwadratowy 8 mm jest zamocowany na stałe w klamce po jednej stronie.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!