Końcówka wtykowa Seria 4000

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Końcówka wtykowa Seria 4000

Ze złączem komfortowym do przewodów PU do sprężonego powietrza

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Wysoki przepływ, do 3900 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar


Optymalne dostarczanie energii do odbiorników pneumatycznych



Złączki ze stali hartowanej


Maksymalna obciążalność i wysoka trwałość



Szczelne połączenia


Małe zużycie energii i duża wydajność



Powierzchnie zewnętrzne chromowane, niklowane lub ocynkowane.


Wysoka odporność na korozję, ochrona nawet w wymagających warunkach



Złączki serii 4000 są zgodne z europejską normą 10.4.


Zgodność z innymi złączkami do sprężonego powietrza