Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Katalogi elektroniczne
Aplikacja mobilna
Kliknij i odbierz w sklepie
e-Faktura
Infolinia +48 22 510 20 10
Ponad 125 000 produktów
Sortowanie
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.
Kompaktowy i mocny akumulatorowy klucz udarowy o zdefiniowanym 3-stopniowym poziomie dokręcania i wysokim momencie początkowym do wszechstronnych zastosowań, który został opracowany przez firmę Würth zgodnie z wymaganiami profesjonalistów
Lekki, kompaktowy i bezprzewodowy wkrętak udarowy z mocowaniem grotów ¼ cala (E 6.3), opracowany przez firmę Würth, aby sprostać wymaganiom profesjonalistów
Very lightweight 10.8 V rotating impact screwdriver with powerful torque despite its incredibly compact and lightweight design. Perfectly suited for short particle board screws.
Wszechstronna, zasilana akumulatorowo wkrętarka udarowa 1/2". Wysoki moment obrotowy do 180 Nm, jednocześnie delikatny dla nadgarstków dzięki udarowi obrotowemu.
Mocny akumulatorowy klucz udarowy 36 V o maksymalnym momencie odkręcania 1800 Nm.
Bardzo lekka wkrętarka 12 V z udarem obrotowym o mocnym momencie obrotowym w niezwykle kompaktowej i lekkiej konstrukcji. Idealnie nadaje się do krótkich śrub do płyt wiórowych