Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zamek wpuszczany drzwi przesuwnych
Zamek wpuszczany drzwi przesuwnych - 1
Zamek wpuszczany drzwi przesuwnych - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zamek wpuszczany drzwi przesuwnych

Zgodność z normą DIN EN 12209, okrągły rygiel i otwór na wkładkę zamka

  • Przeznaczone do: Drzwi przesuwne drewniane
  • Kierunek DIN: DIN R/L
  • Kształt płyty czołowej: Kanciaste
  • Szerokość płyty czołowej: 20 mm
  • Materiał płyty czołowej: Mosiądz
  • Powierzchnia płyty czołowej: Mosiądz
  • Stopień połysku płyty czołowej: Polerowane
  • Odstęp od czoła do osi wkładki zamka: 55 mm
  • Typ zamka: Wkładka zamka
  • Rozstaw otworów: 38 mm
  • Długość płyty czołowej: 150 mm
  • Grubość płyty czołowej: 3 mm
  • Szerokość obudowy zamka: 85 mm
  • Wysokość obudowy zamka: 90 mm
  • Grubość skrzynki zamka: 14 mm
  • Materiał zasuwy: Stal odlewana metodą traconego wosku
  • Powierzchnia zasuwy: Niklowane
  • Bolec blokujący zatrzask: Dwa obroty 22 mm
  • Klasa zamka drzwiowego: 3
  • Norma EN: 12209
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
Nr art. Przeznaczone do Kierunek DIN Kształt płyty czołowej Szerokość płyty czołowej Ilość OP
Cena/OP
0688500172
Drzwi przesuwne drewniane DIN R/L Kanciaste 20 mm
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
Symetryczna obudowa zamka.

Klucz klasyfikacji: 3 | C | - | 0 | 0 | A | 3 | C | A | 2 | 0


Kategoria zastosowania: 3


Stałe działanie: C


Masa drzwi i siła zamykania: -


Możliwość używania do drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymnych: 0


Bezpieczeństwo: 0


Odporność na korozję i temperaturę: A


Poziom ochrony i odporność na wiercenie: 3


Obszar zastosowania drzwi: C


Typ działania klucza i zamka: A


Typ działania trzpienia: 2


Identyfikacja klucza: 0

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!