Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zamek wpuszczany do drzwi wewnętrznych BB, klasa 1
Zamek wpuszczany do drzwi wewnętrznych BB, klasa 1 - 1
Zamek wpuszczany do drzwi wewnętrznych BB, klasa 1 - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zamek wpuszczany do drzwi wewnętrznych BB, klasa 1

Lekki zamek BB z plastikowym prętem i zatrzaskiem

  • Klasa zamka drzwiowego: 1
  • Typ zamka: Klucz piórowy
  • Rodzaj zamknięcia: Różne zamykanie
  • Kształt płyty czołowej: Okrągłe
  • Szerokość płyty czołowej: 20 mm
  • Odstęp od czoła do osi wkładki zamka: 55 mm
  • Dystans(od klamki do zamka): 72 mm
  • Czworokąt klamki: 8 mm
  • Bolec blokujący zatrzask: Jeden obrót 10 mm
  • Kolor płyty czołowej: Srebrny metaliczny
  • Powierzchnia płyty czołowej: Lakierowane
  • Powierzchnia klucza: Cynkowana, błyszcząca
  • Materiał płyty czołowej: Stal
  • Materiał zatrzasku drzwiowy: Poliamid – PA
  • Materiał zasuwy: Poliamid
  • Materiał klucza: Cynkowy odlew ciśnieniowy
  • Materiał piasty zamka drzwiowego: Poliamid – PA
  • Długość płyty czołowej: 235 mm
  • Grubość płyty czołowej: 3 mm
  • Długość obudowy zamka: 144 mm
  • Szerokość obudowy zamka: 81 mm
  • Grubość skrzynki zamka: 15,2 mm
  • Normy: EN 12209, DIN 18251-1

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Kierunek DIN Klasa zamka drzwiowego Typ zamka Rodzaj zamknięcia Ilość OP
Cena/OP
0688501563
DIN R 1 Klucz piórowy Różne zamykanie
1 szt.
0688501573
DIN L 1 Klucz piórowy Różne zamykanie
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
  • Zamknięta obudowa zamka z wycięciami dla złączek

  • System wkładek otworów do kluczy (1 klucz w zestawie), różne opcje blokowania

  • Jeden obrót: Rygiel wysuwa się z zamka na 10 mm
Uwaga

Bez blaszki gniazdkowej

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!