Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Zapadka tłumiąca hałas i pręt do cichego zamykania drzwi
- Perforacja wkładki zamka z funkcją odciągania
- Dwa obroty: Zasuwka wysuwa się o 20 mm z zamka, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa.
- Zamknięta obudowa zamka, ocynkowana
Bez blaszki gniazdkowej.
Klucz klasyfikacji zgodny z normą DIN EN 12209: 2003
| 3 | M | 5 | 0 | 0 | G | 3 | H | G | 2 | 0 |
Kategoria zastosowania: 3
Funkcjonalność długoterminowa: M
Masa drzwi i siła zamykania: 5
Możliwość używania do drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymnych: 0
Bezpieczeństwo: 0
Odporność na korozję: G
Poziom ochrony i odporność na wiercenie: 3
Obszar zastosowania drzwi: H
Typ działania klucza i zamka: G
Typ działania trzpienia: 2
Identyfikacja klucza: 0
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Do przylgowych drzwi korytarzowych, drzwi frontowych i drzwi budynków.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!