Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zamek meblowy Chiptronic
Zamek meblowy Chiptronic - 1
Zamek meblowy Chiptronic - 2
Zamek meblowy Chiptronic - 3
Zamek meblowy Chiptronic - 4
Zamek meblowy Chiptronic - 5
Zamek meblowy Chiptronic - 6
Zamek meblowy Chiptronic - 7

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zamek meblowy Chiptronic

Funkcja alarmu, otwarte drzwi

  • Długość: 60 mm
  • Szerokość: 60 mm
  • Wysokość: 22 mm
  • Kolor: Czarny
  • Oznaczenie akumulatora/baterii: LR44
  • Rozstaw otworu (w poziomie): 48,6 mm
  • Rozstaw otworów (w pionie): 48,6 mm
  • Materiał: Stal / tworzywo sztuczne
  • Ilość akumulatorów/baterii: 1 szt
  • Masa produktu (jednej sztuki): 65 g
  • Powłoka: Bez osłony
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
Nr art. Długość Szerokość Wysokość Kolor Ilość OP
Cena/OP
0683532901
60 mm 60 mm 22 mm Czarny
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
Napięcie robocze: 3 V



Transponder RFID 125 kHz



Do 49 kluczy na jeden zamek



Otwieranie do 30 000 razy na jednej baterii



Jeśli bateria jest słaba, zamek nie blokuje się i emitowany jest sygnał dźwiękowy



Bardzo szybki i łatwy montaż bez dłutowania czy wiercenia



Funkcje zamka:


  • Funkcja blokowania: zamek blokuje się automatycznie po trzech sekundach

  • Alarm nieupoważnionego dostępu: jeśli zamek zostanie uszkodzony, rozlega się alarm dźwiękowy

  • Zasilanie: gdy bateria jest bliska rozładowania, emitowany jest sygnał ostrzegawczy

  • Alarm otwartych drzwi: jeśli drzwi są otwarte przez więcej niż 20 sekund, rozlega się alarm dźwiękowy


Zakres dostawy:


  • 1 x zamek z pokrywą komory baterii

  • 1 x bateria

  • 1 x transponder z chipem

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!