Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zamek wpuszczany drzwi przesuwnych
Zamek wpuszczany drzwi przesuwnych  - 1
Zamek wpuszczany drzwi przesuwnych  - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zamek wpuszczany drzwi przesuwnych

Do otwierania drzwi przesuwnych, które są całkowicie zagłębione we wnęce (ściennej)

  • Przeznaczone do: Drzwi przesuwne drewniane
  • Kierunek DIN: DIN R/L
  • Kształt płyty czołowej: Kanciaste
  • Szerokość płyty czołowej: 20 mm
  • Rozstaw otworów: 190 mm
  • Materiał uchwytu: Stal
  • Powierzchnia styliska: Niklowane
  • Długość płyty czołowej: 220 mm
  • Grubość płyty czołowej: 3 mm
  • Szerokość obudowy zamka: 72 mm
  • Wysokość obudowy zamka: 105 mm
  • Grubość skrzynki zamka: 14 mm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Materiał płyty czołowej Powierzchnia płyty czołowej Stopień połysku płyty czołowej Kolor płyty czołowej Ilość OP
Cena/OP
0688500105
Stal szlachetna Matowy
1 szt.
0688500109
Stal Lakierowane Srebrny metaliczny
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
Naciśnięcie przycisku powoduje wysunięcie uchwytu z obudowy zamka

Uwaga

Wyśrodkowana obudowa zamka

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!