Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zamek wpuszczany do drzwi wewnętrznych WC, klasa 1
Zamek wpuszczany do drzwi wewnętrznych WC, klasa 1 - 1
Zamek wpuszczany do drzwi wewnętrznych WC, klasa 1 - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zamek wpuszczany do drzwi wewnętrznych WC, klasa 1

Zamknięta obudowa zamka, ocynkowana

  • Klasa zamka drzwiowego: 1
  • Typ zamka: WC/łazienka
  • Kształt płyty czołowej: Okrągłe
  • Szerokość płyty czołowej: 20 mm
  • Odstęp od czoła do osi wkładki zamka: 55 mm
  • Dystans(od klamki do zamka): 78 mm
  • Czworokąt klamki: 8 mm
  • Pręt kwadratowy: 8 mm
  • Kierunek DIN: DIN R
  • Bolec blokujący zatrzask: Jeden obrót 10 mm
  • Kolor płyty czołowej: Srebrny metaliczny
  • Powierzchnia płyty czołowej: Lakierowane
  • Materiał płyty czołowej: Stal
  • Materiał zatrzasku drzwiowy: Poliamid – PA
  • Materiał zasuwy: Poliamid
  • Materiał piasty zamka drzwiowego: Poliamid – PA
  • Materiał kwadratowego rygla: Poliamid
  • Długość płyty czołowej: 235 mm
  • Grubość płyty czołowej: 3 mm
  • Długość obudowy zamka: 144 mm
  • Szerokość obudowy zamka: 81 mm
  • Grubość skrzynki zamka: 15,2 mm
  • Normy: EN 12209, DIN 18251-1
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
Nr art. Klasa zamka drzwiowego Typ zamka Kształt płyty czołowej Szerokość płyty czołowej Ilość OP
Cena/OP
0688501583
1 WC/łazienka Okrągłe 20 mm
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
Wspornik obudowy zamka w obszarze klamki


Dzięki użyciu wspornika obudowy zamka w obszarze klamki możliwe jest zastosowanie znacznie wyższego momentu dokręcania rozet, co praktycznie eliminuje ryzyko zakleszczenia klamki lub uszkodzenia wierzchniej powierzchni drzwi



Blokowanie za pomocą kwadratowej części rygla



Jeden obrót


Rygiel wysuwa się o 10 mm z zamka



Wszystkie wymiary zgodne z normą DIN 18251-1 z otworami montażowymi

Uwaga

Bez blaszki gniazdkowej

Klucz klasyfikacji zgodny z normą DIN EN 12209: 2003


| 1 | H | 4 | 0 | 0 | B | 1 | B | D | 2 | 0 |


Kategoria zastosowania: 1


Funkcjonalność długoterminowa: H


Masa drzwi i siła zamykania: 4


Możliwość używania do drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymnych: 0


Bezpieczeństwo: 0


Odporność na korozję: B


Poziom ochrony i odporność na wiercenie: 1


Obszar zastosowania drzwi: B


Typ działania klucza i zamka: D


Typ działania trzpienia: 2


Identyfikacja klucza: 0

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!