Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zamek wpuszczany do drzwi wewnętrznych BB, klasa 2
Zamek wpuszczany do drzwi wewnętrznych BB, klasa 2 - 1
Zamek wpuszczany do drzwi wewnętrznych BB, klasa 2 - 2
Zamek wpuszczany do drzwi wewnętrznych BB, klasa 2 - 3
Zamek wpuszczany do drzwi wewnętrznych BB, klasa 2 - 4
Zamek wpuszczany do drzwi wewnętrznych BB, klasa 2 - 5
Zamek wpuszczany do drzwi wewnętrznych BB, klasa 2 - 6

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zamek wpuszczany do drzwi wewnętrznych BB, klasa 2

Zamek z cichym domykiem

  • Klasa zamka drzwiowego: 2
  • Typ zamka: Klucz piórowy
  • Rodzaj zamknięcia: Różne zamykanie
  • Kształt płyty czołowej: Okrągłe
  • Szerokość płyty czołowej: 20 mm
  • Odstęp od czoła do osi wkładki zamka: 55 mm
  • Dystans(od klamki do zamka): 72 mm
  • Czworokąt klamki: 8 mm
  • Bolec blokujący zatrzask: Jeden obrót 10 mm
  • Kolor płyty czołowej: Mosiądz
  • Powierzchnia płyty czołowej: Mosiądz
  • Powierzchnia zatrzasku drzwiowego: Niklowana na wysoki połysk
  • Powierzchnia zasuwy: Niklowana na wysoki połysk
  • Powierzchnia klucza: Cynkowana, błyszcząca
  • Stopień połysku płyty czołowej: Polerowane
  • Materiał płyty czołowej: Mosiądz
  • Materiał zatrzasku drzwiowy: Cynk odlewany ciśnieniowo z wkładką z tworzywa sztucznego
  • Materiał zasuwy: Cynkowy odlew ciśnieniowy
  • Materiał klucza: Cynkowy odlew ciśnieniowy
  • Materiał piasty zamka drzwiowego: Poliamid – PA
  • Długość płyty czołowej: 235 mm
  • Grubość płyty czołowej: 3 mm
  • Długość obudowy zamka: 144 mm
  • Szerokość obudowy zamka: 81 mm
  • Grubość skrzynki zamka: 15,2 mm
  • Normy: EN 12209, DIN 18251-1

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Kierunek DIN Klasa zamka drzwiowego Typ zamka Rodzaj zamknięcia Ilość OP
Cena/OP
0688502642
DIN R 2 Klucz piórowy Różne zamykanie
1 szt.
0688502652
DIN L 2 Klucz piórowy Różne zamykanie
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
  • Zamknięta obudowa zamka, ocynkowana

  • Dzięki zapadce tłumiącej hałas drzwi można cicho zamykać

  • Wspornik obudowy zamka w obszarze uchwytu

  • W przypadku stosowania wspornika obudowy blokady w obszarze uchwytu możliwy jest znacznie wyższy moment obrotowy podczas przykręcania rozet, co oznacza, że wykrawanie uchwytu lub złamanie powłoki wierzchniej drzwi jest prawie wykluczone

  • System wkładek otworów do kluczy (1 klucz w zestawie), różne opcje blokowania

  • Jeden obrót: Rygiel wysuwa się z zamka na 10 mm
Uwaga

Bez blaszki gniazdkowej

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!