Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zamykany regał na kasety systemowe ORSY 4.4.2
System magazynowania składa się z modułów przystosowanych do łączenia w stosy na 3 kasety systemowe ORSY, które mogą być także skręcone ze sobą
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Do przechowywania 3 kaset systemu ORSY 4.4.2
- Przedłużacz teleskopowy montowany na łożyskach kulkowych
- Obciążenie na tacę:
- 20 kg
- Szafki do kaset mogą być układane i skręcane za pomocą śrub
- Panele boczne i panel tylny z kwadratową perforacją na akcesoria z serii perforowanych paneli
- Urządzenia do układania w stosy
- Centralny zamek z dwoma kluczykami
- Kolor: czarny grafitowy (RAL 9011)
- Materiał:
- Blacha stalowa
- Powłoka proszkowa
- Trzy kasety systemowe z separatorami
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!