Zaprawa FP

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zaprawa FP

Gipsowa zaprawa ognioochronna. Dostarczana w postaci sypkiej, zawiera związki nieorganiczne i perlit. Do ognioodpornego uszczelniania przelotów mieszanych za pomocą zaprawy.
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
  • Zabezpiecza przed ogniem i dymem

  • Niski poziom uwalniania substancji niebezpiecznych

  • Dobra przyczepność do wielu powierzchni: Beton, konstrukcje murowane, cegła, materiał Leca, płyty gipsowo-kartonowe itp.

  • Rozszerzenie materiału podczas utwardzania 1%

  • Oporność mechaniczna bez zbrojenia

  • Odstępy od 0 mm

  • Klasy odporności ogniowej do EI 240
Uwaga

Informacje na temat ognioodpornego uszczelniania otworów serwisowych można znaleźć w dokumencie ETA 14/0433 oraz w instrukcji instalacji Würth.

ETA 14/0433