Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Żarówka iluminacyjna Światło dzienne

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Żarówka iluminacyjna Światło dzienne

Dla kierowców, którzy przejeżdżają wiele kilometrów i jeżdżą ze stale włączonymi światłami

  • Napięcie: 12 V/DC
  • Moc znamionowa: 5 W
  • Długość: 35 mm
  • Maks. szerokość żarówki szklanej: 11 mm
  • Długość styku: 3,5 mm
  • Oznaczenie gniazda: SV8,5-8
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
Nr art. Napięcie Moc znamionowa Długość Maks. szerokość żarówki szklanej Ilość OP
Cena/OP
072017116
12 V/DC 5 W 35 mm 11 mm
10 szt.
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
Nawet trzykrotnie wyższa trwałość od żarówki standardowej


Wydłużone okresy między wymianami