Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Żarówka z cokołem szklanym

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Żarówka z cokołem szklanym

Niezawodna jakość OEM do standardowych zastosowań

  • Napięcie: 12 V/DC

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 11

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Oznaczenie typu Moc znamionowa Oznaczenie gniazda Napięcie Ilość OP
Cena/OP
072015011
W5W 5 W W2,1x9,5d 12 V/DC
10 szt.
07201611
W3W 3 W W2,1x9,5d 12 V/DC
10 szt.
07201605
2 W W2x4,6d 12 V/DC
10 szt.
07201621
W5W 5 W W2,1x9,5d 12 V/DC
10 szt.
072016211
W16W 16 W W2,1x9,5d 12 V/DC
10 szt.
07201631
W21W 21 W W3x16d 12 V/DC
10 szt.
07201632
W21/5W 21 W W3x16q 12 V/DC
10 szt.
072027225
W10/2 2 W W2,1x9,5d 12 V/DC
10 szt.
072016312
WY21W 21 W W3x16d 12 V/DC
10 szt.
07202712
WY5W 5 W W2,1x9,5d 12 V/DC
10 szt.
07201601
1.2 W W2x4,6d 12 V/DC
10 szt.