Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zaślepka do śruby z rozwierconym łbem
Zaślepka do śruby z rozwierconym łbem - 1
Zaślepka do śruby z rozwierconym łbem - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zaślepka do śruby z rozwierconym łbem

Do śrub z rozwierconym łbem

  • Materiał: PE - Polyethylene
  • Zgodne z ROHS: Tak

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 26

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Średnica zewnętrzna Średnica podstawy Przeznaczone do drewna w kolorze Kolor Ilość OP
Cena/OP
059012
12 mm 3 mm Biały czysty RAL 9010
100 szt.
059012 5
12 mm 3 mm Srebrnoszary RAL 7001
100 szt.
05901225
12 mm 2,5 mm Biały czysty RAL 9010
500 szt.
0590122531
12 mm 2,5 mm Jesion Kość słoniowa jasna RAL 1015
500 szt.
0590122532
12 mm 2,5 mm Sosna, Świerk Żółty piaskowy RAL 1002
500 szt.
059012255
12 mm 2,5 mm Srebrnoszary RAL 7001
500 szt.
0590122551
12 mm 2,5 mm Szary pyłowy RAL 7037
500 szt.
0590122552
12 mm 2,5 mm Czereśnia Żółty szafranowy RAL 1017
500 szt.
0590122553
12 mm 2,5 mm Jasnoszary RAL 7035
500 szt.
059012256
12 mm 2,5 mm Czarny głęboki RAL 9005
500 szt.
0590122592
12 mm 2,5 mm Buk, Modrzew Brązowy ochrowy RAL 8001
500 szt.
0590122591
12 mm 2,5 mm Mahoń Brązowy mahoniowy RAL 8016
500 szt.
059015
15 mm 3 mm Biały czysty RAL 9010
200 szt.
059015 51
15 mm 3 mm Szary pyłowy RAL 7037
200 szt.
059015 6
15 mm 3 mm Czarny głęboki RAL 9005
200 szt.
0590152553
15 mm 2,5 mm Jasnoszary RAL 7035
500 szt.
059015256
15 mm 2,5 mm Czarny głęboki RAL 9005
500 szt.
0590152556
15 mm 2,5 mm Klon Klon
500 szt.
0590152592
15 mm 2,5 mm Buk, Modrzew Brązowy ochrowy RAL 8001
500 szt.
05901575
18 mm 3 mm Srebrnoszary RAL 7001
200 szt.
0590157
18 mm 3 mm Biały czysty RAL 9010
200 szt.
059015791
18 mm 3 mm Mahoń Brązowy mahoniowy RAL 8016
200 szt.
059012259
12 mm 2,5 mm Dąb ciemny Brązowy płowy RAL 8007
500 szt.
05901525
15 mm 2,5 mm Biały czysty RAL 9010
500 szt.
059015 91
15 mm 3 mm Mahoń Brązowy mahoniowy RAL 8016
200 szt.
059015 9
15 mm 3 mm Dąb ciemny Brązowy płowy RAL 8007
200 szt.