Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zaślepka, do zawieszki modułu dolnego
Zaślepka, do zawieszki modułu dolnego - 1
Zaślepka, do zawieszki modułu dolnego - 2
Zaślepka, do zawieszki modułu dolnego - 3

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zaślepka, do zawieszki modułu dolnego

Very quick and easy to install

  • Materiał: Tworzywo sztuczne
  • Wysokość: 84 mm
  • Szerokość: 63 mm
  • Grubość: 25 mm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Kolor Wykonanie Materiał Wysokość Ilość OP
Cena/OP
0683712142
Biały prawa strona Tworzywo sztuczne 84 mm
0683712143
Biały lewa strona Tworzywo sztuczne 84 mm
0683712144
Kolor niklu prawa strona Tworzywo sztuczne 84 mm
0683712145
Kolor niklu lewa strona Tworzywo sztuczne 84 mm