Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zaślepka, płaska, do gniazda TX lub AW
Zaślepka, płaska, do gniazda TX lub AW - 1
Zaślepka, płaska, do gniazda TX lub AW - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zaślepka, płaska, do gniazda TX lub AW

Do wszystkich śrub z łbami TX i AW

  • Materiał: Tworzywo sztuczne
  • Zgodne z ROHS: Tak
  • Wykonanie: Płaskie

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 31

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Średnica zewnętrzna Przeznaczone do drewna w kolorze Kolor Przeznaczone do Ilość OP
Cena/OP
0590720103
12 mm Srebrnoszary RAL 7001 AW20
500 szt.
0590720102
12 mm Jasnoszary RAL 7035 AW20
500 szt.
0590720104
12 mm Szary pyłowy RAL 7037 AW20
500 szt.
0590720107
12 mm Sosna, Świerk Żółty piaskowy RAL 1002 AW20
500 szt.
0590720105
12 mm Jesion Kość słoniowa jasna RAL 1015 AW20
500 szt.
0590720109
12 mm Buk, Modrzew Brązowy ochrowy RAL 8001 AW20
500 szt.
0590720108
12 mm Dąb jasny Beżowobrązowy RAL 1011 AW20
500 szt.
0590720111
12 mm Mahoń Brązowy mahoniowy RAL 8016 AW20
500 szt.
0590720112
12 mm Czarny głęboki RAL 9005 AW20
500 szt.
0590725101
15 mm Biały czysty RAL 9010 AW 25
500 szt.
0590725102
15 mm Jasnoszary RAL 7035 AW 25
500 szt.
0590725104
15 mm Szary pyłowy RAL 7037 AW 25
500 szt.
0590725109
15 mm Buk, Modrzew Brązowy ochrowy RAL 8001 AW 25
500 szt.
0590725111
15 mm Mahoń Brązowy mahoniowy RAL 8016 AW 25
500 szt.
0590725112
15 mm Czarny głęboki RAL 9005 AW 25
500 szt.
0590730112
18 mm Czarny głęboki RAL 9005 AW 30
500 szt.
0590730201
15 mm Biały czysty RAL 9010 AW 30
500 szt.
0590730203
15 mm Srebrnoszary RAL 7001 AW 30
500 szt.
0590730207
15 mm Sosna, Świerk Żółty piaskowy RAL 1002 AW 30
500 szt.
0590730209
15 mm Buk, Modrzew Brązowy ochrowy RAL 8001 AW 30
500 szt.
0590730208
15 mm Dąb jasny Beżowobrązowy RAL 1011 AW 30
500 szt.
0590730212
15 mm Czarny głęboki RAL 9005 AW 30
500 szt.
0590730211
15 mm Mahoń Brązowy mahoniowy RAL 8016 AW 30
500 szt.
0590740203
18 mm Srebrnoszary RAL 7001 AW 40
500 szt.
0590740201
18 mm Biały czysty RAL 9010 AW 40
500 szt.
0590740211
18 mm Mahoń Brązowy mahoniowy RAL 8016 AW 40
500 szt.
0590730210
15 mm Dąb ciemny Brązowy płowy RAL 8007 AW 30
500 szt.
0590720110
12 mm Dąb ciemny Brązowy płowy RAL 8007 AW20
500 szt.
0590725103
15 mm Srebrnoszary RAL 7001 AW 25
500 szt.
0590720101
12 mm Biały czysty RAL 9010 AW20
500 szt.
0590730101
18 mm Biały czysty RAL 9010 AW 30
500 szt.
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
Należy pamiętać, że śruby, na które ma być założona zaślepka, powinny być wkręcone możliwie jak najbardziej pionowo i możliwie jak najbardziej wyrównane z powierzchnią.