Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zaślepka śruby do tablic rejestracyjnych
Zaślepka śruby do tablic rejestracyjnych - 1
Zaślepka śruby do tablic rejestracyjnych - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zaślepka śruby do tablic rejestracyjnych

Do śrub tablicy rejestracyjnej

  • Materiał: Tworzywo sztuczne
  • Zgodne z ROHS: Tak
  • Średnica zewnętrzna: 11,5 mm
  • Wysokość: 5 mm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Kolor Materiał Zgodne z ROHS Średnica zewnętrzna Ilość OP
Cena/OP
059010 6
Czarny Tworzywo sztuczne Tak 11,5 mm
100 szt.
0590102
Niebieski Tworzywo sztuczne Tak 11,5 mm
100 szt.
0590103
Czysty biały Tworzywo sztuczne Tak 11,5 mm
100 szt.
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
  • Materiał: Polietylen o wysokiej gęstości

  • Zaślepka jest dociskana w taki sam sposób, jak naciśnięcie przycisku

  • Dodatkowa, skuteczniejsza ochrona przed rdzą w celu obróbki galwanicznej

  • Wodoszczelność, odporność na olej i zasady

  • Zapobiega zanieczyszczeniu szczelin wkrętów i obrażeniom spowodowanym przez łby śrub o ostrych krawędziach