Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zaślepka końcowa z tworzywa sztucznego, okrągła
Zaślepka końcowa z tworzywa sztucznego, okrągła - 1
Zaślepka końcowa z tworzywa sztucznego, okrągła - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zaślepka końcowa z tworzywa sztucznego, okrągła

Do rur

  • Materiał: LDPE – polietylen o małej gęstości
  • Zgodne z ROHS: Tak
  • Przeznaczone do: Rury
  • Odporność temperaturowa min./maks.: -50 do 80 °C

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 9

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Szerokość Przeznaczone do rury o grubości Wysokość Kolor Ilość OP
Cena/OP
0590215
15 mm 1 - 2 mm 15 mm Czarny głęboki RAL 9005
50 szt.
0590220
20 mm 1 - 2 mm 15,5 mm Czarny głęboki RAL 9005
50 szt.
0590225
25 mm 1 - 2 mm 15 mm Czarny głęboki RAL 9005
50 szt.
0590234
34 mm 1 - 2 mm 16 mm Czarny głęboki RAL 9005
50 szt.
0590815
15 mm 1 - 2 mm 15 mm Szary drogowy A RAL 7042
50 szt.
0590842
42 mm 1 - 2 mm 16 mm Szary drogowy A RAL 7042
50 szt.
0590248
48 mm 1,5 - 2,5 mm 19,5 mm Czarny głęboki RAL 9005
50 szt.
0590227
27 mm 1 - 2 mm 16 mm Czarny głęboki RAL 9005
50 szt.
0590230
30 mm 1 - 2 mm 16 mm Czarny głęboki RAL 9005
50 szt.
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
  • Śruba z łbem okrągłym

  • Odporny na zużycie i ścieranie

  • Odporna na zachlapanie; zapobiega przedostawaniu się wilgoci do konstrukcji rur
Uwaga

Jeśli zaślepki są używane do zamykania otworów lub gwintów, należy wybrać zaślepki końcowe o większej średnicy niż otwór, który ma być zamknięty (pasowanie wciskane).