Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zaślepka na sześciokątne śruby i nakrętki
Zaślepka na sześciokątne śruby i nakrętki - 1
Zaślepka na sześciokątne śruby i nakrętki - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zaślepka na sześciokątne śruby i nakrętki

Do sześciokątnych śrub/nakrętek (zgodnie z szerokościami DIN lub ISO na płaskich powierzchniach)

  • Materiał: PE - Polyethylene
  • Zgodne z ROHS: Tak
  • Przeznaczone do: Śruby z łbem sześciokątnym i nakrętki sześciokątne

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 20

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Kolor Przeznaczone do śruby Przeznaczone do klucza o rozmiarze Średnica zewnętrzna Ilość OP
Cena/OP
05900101
Czarny głęboki RAL 9005 M10 16 mm 19,8 mm
50 szt.
059009101
Srebrnoszary RAL 7001 M10 16 mm 19,8 mm
50 szt.
059009121
Srebrnoszary RAL 7001 M12 18 mm 22 mm
50 szt.
05900010
Biały czysty RAL 9010 M10 17 mm 20,5 mm
50 szt.
05900012
Biały czysty RAL 9010 M12 19 mm 22,8 mm
50 szt.
0590010
Czarny głęboki RAL 9005 M10 17 mm 20,5 mm
0590006
Biały czysty RAL 9010 M6 10 mm 13 mm
100 szt.
0590008
Biały czysty RAL 9010 M8 13 mm 16,5 mm
50 szt.
0590012
Czarny głęboki RAL 9005 M12 19 mm 22,8 mm
059005
Czarny głęboki RAL 9005 M5 8 mm 11 mm
059006
Czarny głęboki RAL 9005 M6 10 mm 13 mm
059008
Czarny głęboki RAL 9005 M8 13 mm 16,5 mm
0590095
Srebrnoszary RAL 7001 M5 8 mm 11 mm
100 szt.
05900916
Srebrnoszary RAL 7001 M16 24 mm 29,2 mm
25 szt.
0590096
Srebrnoszary RAL 7001 M6 10 mm 13 mm
100 szt.
0590098
Srebrnoszary RAL 7001 M8 13 mm 16,5 mm
50 szt.
0590005
Biały czysty RAL 9010 M5 8 mm 11 mm
100 szt.
059004
Czarny głęboki RAL 9005 M4 7 mm 9 mm
100 szt.
05900912
Srebrnoszary RAL 7001 M12 19 mm 22,8 mm
50 szt.
0590016
Czarny głęboki RAL 9005 M16 24 mm 29,2 mm
25 szt.
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
  • Kolory: czarny, biały, szary

  • Materiał: Polietylen (niestabilizowany dla promieniowania UV)

  • Temperatury robocza: Od -50°C do +60°C (przez krótką chwilę 80°C) bez naprężeń mechanicznych