Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zaślepki do karoserii, asortyment
450 elementy w kufrze narzędziowym. Do uszczelniania lub zamykania otworów.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Wysoka odporność na korozję, czynniki atmosferyczne, starzenie się, ozon, oleje, rozpryski benzyny i rozpuszczalników
- Zamknięta po jednej stronie
- Nie zawiera silikonu
Zawartość:
- 50 x każda o Ø 6, 8, 10, 12 mm
- 25 x każda o Ø 14, 18 mm
- 200 x Ø 8 mm, czarne tworzywo sztuczne
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!