Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw kluczy imbusowych kątowych z kulką i pierścieniem - wersja długa
Główka kulkowa, wersja bardzo długa z pierścieniem ustalającym, w obsadce z tworzywa sztucznego z funkcją przesuwania, 9 szt.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Stal chromowo-wanadowa, hartowana ciągle, chrom szczotkowany
- Głowica kulkowa umożliwia wkręcanie śrub pod kątem do 25°
- Uchwyt z tworzywa sztucznego z funkcją przesuwania obsługiwaną jedną ręką
- Zawartość: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Pierścień ze stali sprężynowej
- Pierścień z wytrzymałej stali sprężynowej pewnie utrzymuje wkręty w każdym położeniu
- Od rozmiaru 3 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!