Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zawias Tiomos M0 Click-on 125
Zawias Tiomos M0 Click-on 125 - 1
Zawias Tiomos M0 Click-on 125 - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zawias Tiomos M0 Click-on 125

Do drzwi o grubości od 6 do 10 mm i mocowań drzwi do maks. 25 mm (z zerowym występem do odległości 14 mm).

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10

Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu

Zgodność ze wszystkimi płytami montażowymi (odległość otworu 37 mm) w serii Tiomos

Siła wyrywania mocowania zależy od typu i grubości podłoża. Skontaktować się z dostawcą materiału (podłoża), aby uzyskać wskazówki dotyczące najlepszego wyboru podłoża i metody obróbki. Podane wartości zostały określone doświadczalnie i mogą ulec zmianie. Zawsze zaleca się montaż próbny.