Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zawias Tiomos M0 Click-on 125
Do drzwi o grubości od 6 do 10 mm i mocowań drzwi do maks. 25 mm (z zerowym występem do odległości 14 mm).
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zgodność ze wszystkimi płytami montażowymi (odległość otworu 37 mm) w serii Tiomos
Siła wyrywania mocowania zależy od typu i grubości podłoża. Skontaktować się z dostawcą materiału (podłoża), aby uzyskać wskazówki dotyczące najlepszego wyboru podłoża i metody obróbki. Podane wartości zostały określone doświadczalnie i mogą ulec zmianie. Zawsze zaleca się montaż próbny.
Do drzwi o grubości od 6 mm
Śruba z łbem stożkowym wpuszczanym M5 x 6 mm (nr art. 02815 6)
1. Wywiercić otwór o średnicy 4,2 mm (aluminium) lub 4,5–4,8 mm (HPL / materiał o litej powierzchni).
2. Wyciąć gwint M5.
3. Zamocować zawias i zabezpieczyć go za pomocą śrub.
Do drzwi o grubości od 10 mm
Wkręt Euro, typ B, średnica 6,3 x 10 mm (nr art. 027663010)
1. Wywiercić otwór o średnicy 5 mm.
2. Zamocować zawias i zabezpieczyć go za pomocą śrub.
Do drzwi o grubości od 8 mm
Śruba z łbem stożkowym wpuszczanym M4 x 8 mm z tuleją M4 x 5,5 mm (nr art. F072135928)
1. Wywiercić otwór o średnicy 5 mm. Lekko pogłębić krawędź otworu.
2. Wsunąć tuleję i wbić ją za pomocą młotka.
3. Zamocować zawias i zabezpieczyć go za pomocą śrub.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!