Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zawias 3D Średnica 16 mm
Trzy trzpienie zawiasu pracujące w ramie. Możliwa jest regulacja w trzech kierunkach bez demontażu, klinowania lub otwierania skrzydła drzwi.
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
Trzy trzpienie zawiasu pracujące w ramie zapewniają dużą stabilność.
Do regulacji zawiasu wystarczy tylko jedno narzędzie (klucz sześciokątny, rozmiar 4).
- Aby zapewnić całą możliwość regulacji wysokości, należy zapewnić górną przylgę wynoszącą 6 mm.
- Do miękkiego drewna jak jodła, sosna, świerk itp. zalecamy użycie wiertła o średnicy 6,8 mm.
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Można używać z DIN R lub DIN L.
Do przylgowych drzwi drewnianych
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!