Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zawias 3D Średnica 18 mm
Możliwa jest regulacja w trzech kierunkach bez demontażu, klinowania lub otwierania skrzydła drzwi.
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
- Trzy bolce w części zawiasowej ramy zapewniają najlepszą ochronę przed skręceniem i przechyleniem
- Do regulacji zawiasu wystarczy tylko jedno narzędzie (klucz sześciokątny, rozmiar 5).
- Aby zapewnić całą możliwość regulacji wysokości, należy zapewnić górną przylgę wynoszącą 6 mm.
- Do miękkiego drewna jak jodła, sosna, świerk itp. zalecamy użycie wiertła o średnicy 8,3 mm.
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Można używać do DIN R oraz DIN L
Do przylgowych drzwi drewnianych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!