Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zawias do drzwiczek szklanych Nexis Mirro 128 zestaw 2 szt.
Do łączenia elementów drzwi szklanych i lustrzanych.
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
Różne warianty pozycji frontu dzięki różnym lokalizacjom pozycji klejenia
Jeden zawias do wszystkich wariantów montażu drzwi
Przyklejany adapter ze stali nierdzewnej
- Trwałe i wytrzymałe łączenie, bez konieczności wiercenia otworów w drzwiach
- Lustrzane lub szklane powierzchnie zewnętrzne
Szybkie mocowanie zaciskowe
Za pomocą mechanizmu mimośrodowego można bezpiecznie połączyć zawias z adapterem ze stali nierdzewnej
Zakres dostawy:
- 2 x Nexis MIRRO ze sprężyną
- 2 x płyta montażowa H = 2 mm
- 2 x adapter zawiasu ze stali nierdzewnej
- 2 x zaślepka ramienia zawiasu
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Drzwi szklane zdobione
Drzwi lustrzane
Drzwi nakładane i wpuszczane
Do szkła o grubości 3–8 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!