Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zawias do frontów opuszczanych TIOMOS
Nachodzenie klapy do 19 mm
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Kąt otwarcia 90°
- Do frontów o grubości do 21 mm
- Wąski profil łączenia
- Regulacja w trzech płaszczyznach
Części frontowa i bazowa są przykręcane wkrętami do płyty wiórowej (∅3,5 x 15 mm).
Wymiary zawiasów i obliczenia połączeń dotyczą ustawienia fabrycznego.
Wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!