Zawias stołowy
Zawias stołowy - 1
Zawias stołowy - 2
Zawias stołowy - 3
Zawias stołowy - 4

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zawias stołowy

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Zawiasy ze stali nierdzewnej nie rdzewieją!


Także do zastosowań zewnętrznych.

Uwaga

Na przykład do mocowania do A = 100 mm można stosować wkręty ASSY z łbem wpuszczanym o średnicy 3 mm, a do A = 160 mm wkręty ASSY z łbem wpuszczanym o średnicy 3,5 mm.

Ocynkowane zawiasy szafkowe produkowane zgodnie z normą DIN 7957

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.