Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
System naprężania usztywnień wiatrownicy BL-WRB
Do szybkiej i łatwej instalacji usztywnień wiatrownicy o szerokości 40 mm i 60 mm.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Do szybkiej i łatwej instalacji usztywnień wiatrownicy o szerokości 40 mm i 60 mm.
Stal, pasywowana na niebiesko
Zastosowanie:
- Do usztywnień wiatrownicy AT o szerokości 40 i 60 mm
- Do krokwi o szerokości od 60 do 100 mm
Zalety:
- Zaciskany system blokady do szybkiego i łatwego montażu
- Łatwy montaż, nawet w przypadku niskiej temperatury
- Duży zakres
- Łatwe dokręcanie
- Prosty pomiar
- Zatwierdzenie śruby do okucia belki ASSY 3.0 pod kątem stosowania w twardym drewnie, zgodnie z normą ETA-11/0190, oznacza, że idealnie nadaje się do prac renowacyjnych.
Elementy umożliwiające łączenie:
- Zacisk do połączenia końców dwóch usztywnień wiatrownicy
- Napinacz do stosowania między dwoma usztywnieniami lub do mocowania do kotwy
- Połączenie kotwy nie jest przeznaczone do naprężenia
- Kotwa do mocowania do krokwi (60–100 mm)
- Śruba motylkowa do połączenia obu stron usztywnienia wiatrownicy (szerokość krokwi 60, 80 lub 100 mm)
Należy przestrzegać specyfikacji normy ETA-15/0043 i ETA-11/0190.
Dostępne dokumenty robocze:
Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.
Prawidłowa, szybka instalacja wiatrownicy w dachach lub elementach ścian za pomocą usztywnień wiatrownicy.
- Mocowanie kotew do krokwi za pomocą śrub do okucia belki ASSY 3.0 (6 + 6), 5 x 40 mm.
- Mocowanie połączeń usztywnień wiatrownic na kotwach (1 zacisk i 1 połączenie kotwy na szczebel).
- Umieszczanie usztywnienia wiatrownicy AT w elemencie połączeniowym i mocowanie zabezpieczających osłon.
- Zaciśnięcie usztywnienia wiatrownicy za pomocą skrócenia zacisku poprzez obrócenie śruby metrycznej.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!