Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Zawias do frontów równoległych EasyClick 110°-45/5,5 mm
Zawias do frontów równoległych EasyClick 110°-45/5,5 mm - 1
Zawias do frontów równoległych EasyClick 110°-45/5,5 mm - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zawias do frontów równoległych EasyClick 110°-45/5,5 mm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
  • Kąt otwarcia: 110°

  • Regulacja głębokości za pomocą mechanizmu mimośrodowego +3 mm, -1 mm

  • Testy cykli otwierania i zamykania: 80000 cykli

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian wymiarów. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.