Zawias obiektowy
Zawias obiektowy - 1
Zawias obiektowy - 2
Zawias obiektowy - 3
Zawias obiektowy - 4
Zawias obiektowy - 5
Zawias obiektowy - 6
Zawias obiektowy - 7

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zawias obiektowy

Po otwarciu drzwi wychodzą całkowicie poza światło szafki
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
  • Materiał: odlew cynkowy niklowany

  • Kąt otwarcia: 180°

  • Regulacja 2D

  • Do drzwi o grubości do 19 mm

  • Z plastikowymi tulejami i wzmocnionymi trzpieniami

  • Maksymalna wysokość drzwi: 600 mm

  • Maksymalna wysokość drzwi: 2400 mm
Uwaga

Do drzwi o wysokości 2000 mm potrzebnych jest pięć zawiasów.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!