Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zawias obiektowy z podwójnym ogranicznikiem
Do przykręcenia, z zatrzaskiem
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
- Materiał: Odlew cynkowy niklowany
- Kąt otwarcia 180°
- Regulacja 2D
- Do drzwi o grubości do 19 mm
- Z plastikowymi tulejami i wzmocnionymi trzpieniami
- Maksymalna wysokość drzwi:
- 600 mm
- Maksymalna wysokość drzwi: 2400 mm
Do drzwi o wysokości 2000 mm potrzebnych jest pięć zawiasów.
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!