Zawias obiektowy z podwójnym ogranicznikiem
Zawias obiektowy z podwójnym ogranicznikiem - 1
Zawias obiektowy z podwójnym ogranicznikiem - 2
Zawias obiektowy z podwójnym ogranicznikiem - 3
Zawias obiektowy z podwójnym ogranicznikiem - 4
Zawias obiektowy z podwójnym ogranicznikiem - 5
Zawias obiektowy z podwójnym ogranicznikiem - 6
Zawias obiektowy z podwójnym ogranicznikiem - 7

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zawias obiektowy z podwójnym ogranicznikiem

Do przykręcenia, z zatrzaskiem
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
  • Materiał: Odlew cynkowy niklowany

  • Kąt otwarcia 180°

  • Regulacja 2D

  • Do drzwi o grubości do 19 mm

  • Z plastikowymi tulejami i wzmocnionymi trzpieniami

  • Maksymalna wysokość drzwi:
  • 600 mm

  • Maksymalna wysokość drzwi: 2400 mm
Uwaga

Do drzwi o wysokości 2000 mm potrzebnych jest pięć zawiasów.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!