Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zawias puszkowy Nexis Impresso, 95°
Zawias puszkowy Nexis Impresso, 95° - 1
Zawias puszkowy Nexis Impresso, 95° - 2
Zawias puszkowy Nexis Impresso, 95° - 3
Zawias puszkowy Nexis Impresso, 95° - 4
Zawias puszkowy Nexis Impresso, 95° - 5
Zawias puszkowy Nexis Impresso, 95° - 6
Zawias puszkowy Nexis Impresso, 95° - 7
Zawias puszkowy Nexis Impresso, 95° - 8

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zawias puszkowy Nexis Impresso, 95°

Z długim ramieniem zawiasowym do ścian z szerokimi kołkami gwintowanymi

  • Odbój drzwi: Słupek
  • Sprężyna: Tak
  • Rodzaj montażu: Impresso
  • Przeznaczone do drzwi o grubości maks.: 30 mm
  • Kąt otwarcia w stopniach: 95 Stopnie
  • Średnica bocznych otworów: 10 mm
  • Min. odległość pomiędzy puszką a krawędzią drzwi: 4 mm
  • Głębokość puszki: 12 mm
  • Średnica otworu na zawias puszkowy: 35 mm
  • Min./maks. odległość pomiędzy puszką a krawędzią drzwi: 4-6 mm
  • Maks. odległość pomiędzy puszką a krawędzią drzwi: 6 mm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Układ otworów Odbój drzwi Sprężyna Rodzaj montażu Ilość OP
Cena/OP
F014072492
52/5,5 mm Słupek Tak Impresso
F014072519
45/9,5 mm i 48/9 mm Słupek Tak Impresso
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
Zgodność z systemem cichego domyku

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!