Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Zawias meblowy Seria Sepa 39
Zawias meblowy Seria Sepa 39 - 1
Zawias meblowy Seria Sepa 39 - 2
Zawias meblowy Seria Sepa 39 - 3
Zawias meblowy Seria Sepa 39 - 4
Zawias meblowy Seria Sepa 39 - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zawias meblowy Seria Sepa 39

Zawiasy z niewidocznym ogranicznikiem drzwi, chowane

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Materiał: mosiądz z trzpieniami ze stali nierdzewnej


Solidność i wytrzymałość



Kąt otwarcia: 180°


Wszechstronność, duży zakres otwarcia



Sepa 39


  • Możliwość stosowania do okrągłych drzwi od min. ∅120 mm

  • Do materiałów o grubości od 11 mm

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!