- Współczynnik bezpieczeństwa 4 we wszystkich kierunkach obciążenia
- Możliwość obrotu o 360°
- Można go przykręcić za pomocą klucza płasko-oczkowego
- Testowany pod kątem pęknięć do 100%
- Klasa jakości 10
Połączenie obrotowe zawiesia musi być zawsze całkowicie wkręcone w element. Przy naprężeniu osiowym dopuszczalne jest odchylenie +/-5° z redukcją nośności o 10 %.
- Odpowiedni do bezpiecznego podnoszenia zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE.
- Zaprojektowane, przetestowane i certyfikowane zgodnie z GS-OA 15-04-EN 1677
- Zaprojektowane do 20 000 zmian obciążeń
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!